Architecturaal LED paneel met directe/indirecte verlichting. Unieke optiek met lage verblinding. Geschikt voor kantoorapplicaties, UGR <19. Vervanging van conventionele CFL 55W armaturen.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Materiaal behuizing
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Aansluitwijze
Breedte
Voorschakelapparaat
Rasteruitvoering
Met lichtsensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Lamptype
Materiaal afdekking
Geschikt voor pendelophanging
Met bewegingssensor
Lichtuittrede
Geschikt voor wandmontage
Hoogte/diepte
Kleur behuizing
Lichtverdeling
Met lichtbron
Nom. spanning
Kleurweergave-index
Slagvastheid
Inbouwbreedte
Inbouwlengte
Spanningstype
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Geschikt voor opbouwmontage
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lengte
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor noodverlichting
Kleurtemperatuur
Met luchtsleuven
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Max. systeemvermogen
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar DSI
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar 0-10 V
Lichtkleur
Constante lichtstroom regeling
Lichtstroom regelbaar
Stralingshoek
Met IFTTT ondersteuning
Dimbaar Dali
Dimbaar faseafsnijding
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar DMX
Dimbaar 1-10 V
Bediening via Bluetooth
Nom. stroom
Soort bedrading
Dimbaar RF
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Lichtverdeler
Dimbaar Dali-2
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar Zigbee
Compatible met Casambi
Dimbaar faseaansnijding
Dimming programmeerbaar
Lichtkleur regelbaar
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Compatible met Apple HomeKit
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Stralingshoek regelbaar
Vermogensfactor
Dimbaar met push-button
Geschikt voor plafondmontage
Compatible met Google Assistant
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Compatible met Amazon Alexa
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Verwisselbare voorschakelapparatuur